BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T50 Tube Rack, 15 x 50ml Σωληνάρια | AA6QNP 14N119

BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T50 Tube Rack, 15 x 50ml Σωληνάρια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6QNP Μοντέλο: H1000-MR-T50Σταυρός: 14N119

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€218.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξεσουάρ Shaker
ΥλικόΔιάφορος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8479820080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Max. 2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΤιμή
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T15 Tube Rack, 32 x 15ml Σωληνάρια | AA6QNN 14N118 H1000-MR-T15Αξεσουάρ ShakerΔιάφορος€219.25
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T600 Tube Rack, 600ml, Κωνικές φιάλες | AA6QNW 14N125 H1000-MR-T600Αξεσουάρ ShakerΔιάφορος€248.22
BenCHMARK SCIENTIFIC BV1010-05 Tube Rack, 96 x 0.5ml | AC8EYC 39P069 BV1010-05Ράφι σωλήνα, 72 x 0.5 mL (8 mm)-€58.07
BenCHMARK SCIENTIFIC BV1010-1520 Tube Rack, 50 x 1.5/2ml | AC8EYD 39P070 BV1010-1520Ράφι σωλήνων, 50 x 1.5 / 2mL (10mm)αφρός€58.07
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-12 Rack Tube | AC8EYE 39P071 BV1010-12Ράφι σωλήνων, 50 x 12 mmαφρός€59.43
BenCHMARK SCIENTIFIC BV1010-13 Tube Rack, 50 x 13mm | AC8EYF 39P072 BV1010-13Ράφι σωλήνων, 50 x 13 mmαφρός€58.07
BenCHMARK SCIENTIFIC BV1010-150 Tube Rack, 50 x 15ml | AC8EYG 39P073 BV1010-150Ράφι σωλήνα, 50 x 15 mL (16.5 mm)αφρός€58.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR-T50 Tube Rack, 15 x 50ml Σωληνάρια
€218.15 /μονάδα