BENCHMARK SCIENTIFIC C1005-SC5 Σωληνάριο με βιδωτό καπάκι, μη αποστειρωμένο, 5 ml, συσκευασία 500 | CE7MHR

BENCHMARK SCIENTIFIC Σωληνάριο με βιδωτό καπάκι C1005-SC5, μη αποστειρωμένο, 5 ml, συσκευασία 500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE7MHR Μοντέλο: C1005-SC5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€93.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρικός σωλήνας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9768
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BENCHMARK SCIENTIFIC C1005-SC5-S Σωληνάριο με βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, 5ml, συσκευασία 500 | CE7MHT C1005-SC5-S€112.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Σωληνάριο με βιδωτό καπάκι C1005-SC5, μη αποστειρωμένο, 5 ml, συσκευασία 500
€93.55 /μονάδα