Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BELL & GOSSETT SA 1 1/2 Flo-Control Valve 1-1 / 2 Inch Fnpt Σίδερο | AE9PXQ 6LFA9

BELL & GOSSETT SA 1 1/2 Flo-control Valve 1-1/2 Inch Fnpt Σίδερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9PXQ Μοντέλο: SA 1 1/2Cross Ref: 6LFA9
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
€262.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςFlo-Control Valve
σύνδεσηFNPT
Μήκος5"
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή γωνία
συνολικό ύψος7.25 "
Μέγεθος1.5 "
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center5"
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1725
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΠλάτοςΤιμή
BELL & GOSSETT SA 1 Flo-Control Valve 1 Inch Fnpt Cast Iron | AE9PXN 6LFA7 SA 13.5 "5.5 "1"4"1.88 "€100.71
BELL & GOSSETT SA 1 1/4 Flo-Control Valve 1-1 / 4 Inch Fnpt Σίδερο | AE9PXP 6LFA8 ΑΕ 1 1/44"6.5 "1.25 "4.625 "2.25 "€143.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT SA 1 1/2 Flo-control Valve 1-1/2 Inch Fnpt Σίδερο
€262.50 /μονάδα