Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BELL & GOSSETT B0125S-2 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AB9EVA 2CME6

BELL & GOSSETT B0125S-2 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 125 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EVA Μοντέλο: B0125S-2Cross Ref: 2CME6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€407.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης
(F) Συνδέσεις NPT (In.)1/2
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Κατάντη σειρά PSIαπό 0 έως 125
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI125
Εισαγωγή NPT1 / 2 "
Έξοδος NPT1/2
Θύρα NPT1/2 ίντσες
Διαμόρφωση σωλήνωνΣτο σώμα, στη σειρά
ΧαρακτηριστικάΑνεστραμμένος κάδος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.105
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλο(F) Συνδέσεις NPT (In.)Μέγιστη. Λειτουργικό PSIΕισαγωγή NPTΈξοδος NPTΤιμή
BELL & GOSSETT B0080A-2 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 80 1/2 In | AB9EUT 2CMD8 Β0080Α-21/2801 / 2 "1/2€344.06
BELL & GOSSETT B0125A-2 Steam Trap Max Operating Psi 125 1/2 In | AB9EUU 2CMD9 Β0125Α-21/21251 / 2 "1/2€351.61
BELL & GOSSETT B0150A-2 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 150 1/2 In | AB9EUV 2CME1 Β0150Α-21/21501 / 2 "1/2€348.48
BELL & GOSSETT B0080A-3 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 80 3/4 In | AB9EUW 2CME2 Β0080Α-33/4803 / 4 "3/4€321.93
BELL & GOSSETT B0125A-3 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 125 3/4 In | AB9EUX 2CME3 Β0125Α-33/41253 / 4 "3/4€320.08
BELL & GOSSETT B0150A-3 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 150 3/4 In | AB9EUY 2CME4 Β0150Α-33/41503 / 4 "3/4€358.76
BELL & GOSSETT B0080S-2 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 80 1/2 In | AB9EUZ 2CME5 B0080S-21/2801 / 2 "1/2€333.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELL & GOSSETT B0125S-2 Steam Trap Max Λειτουργία Psi 125 1/2 In
€407.24 /μονάδα