BEL-ART - SCIENCEWARE H50026-0000 Glovebox 30 Μήκος x 24 Π x 24 ίντσες | AG6RRX 46D066 / 50026-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H50026-0000 Γάντια 30 Μήκος x 24 Π x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RRX Μοντέλο: H50026-0000Cross Ref: 46D066 / 50026-0000

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,801.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλαπάκι του αυτοκινήτου
Ύψος24 "
Μήκος30 "
ΥλικόΑκρυλικό
Αριθμός θυρών2
Μέγεθος ανοίγματος8"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.9
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H50028-2001 Γαντιοθήκη 13 Μήκος x 27 Π x 22 ίντσες | AG6RRY 46D067 / 50028-2001 H50028-200122 "13 "Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας27 "€2,275.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H50026-0000 Γάντια 30 Μήκος x 24 Π x 24 ίντσες
€3,801.84 /μονάδα