Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 Κουτάλι 10mL | AH9ZCT 46C969 / 36807-0025

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 Κουτάλι 10mL

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9ZCT Μοντέλο: H36807-0025Cross Ref: 46C969 / 36807-0025
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
€73.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστήριο κουτάλι με σπάτουλα
Μέγεθος μπολ15 35 mm x mm
Χωρητικότητα10mL
ΧρώμαΑσημένιο
Χειριστείτε το Dia.5mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος25cm
ΧαρακτηριστικάΔιπλό άκρο / κουτάλι / σπάτουλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)25.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΧωρητικότηταλαβή ΜήκοςΥλικόΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0021 Lab Spoon With Spatula 304 Stainless Steel 1.7ml Χωρητικότητα | AE2NEC 4YMR8 / 36807-0021 H36807-002115X35 mm1.6g / 10ml6 9 / 10 "Ανοξείδωτο ατσάλι8 3 / 5 "37 / 64 "Γενικού σκοπού€51.37
BEL-ART - SCIENCEWARE H36808-0030 Εργαστηριακό Κουτάλι Ellipsospoon 30cm | AF4CZF 8RJM6 / 368080030 H36808-003028X65 mm7.5g / 70ml9.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι11 4 / 5 "1.125 "Διπλό (κουτάλι / σπάτουλα)€103.20
BEL-ART - SCIENCEWARE H36806-0018 Ellipso-Spoon Sampler από ανοξείδωτο χάλυβα | AG9QNC 21TR11 / 36806-0018 H36806-001815 35 mm x mm--304 από ανοξείδωτο ατσάλι18cm-Διπλό άκρο / κουτάλι / σπάτουλα€60.40
BEL-ART - SCIENCEWARE H36809-0040 Κουτάλι 70mL | AH9ZCU 46C970 / 36809-0040 H36809-004028 65 mm x mm70mL-304 από ανοξείδωτο ατσάλι40cm-Διπλό άκρο / κουτάλι / σπάτουλα€118.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36807-0025 Κουτάλι 10mL
€73.82 /μονάδα