Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H17906-0000 Βάζο με βιδωτό καπάκι 14.8 ml Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 12 | AC6PXD 35V654 / 179060000

BEL-ART - SCIENCEWARE H17906-0000 Βάζο με βιδωτό καπάκι 14.8ml Πολυπροπυλένιο - Πακέτο 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PXD Μοντέλο: H17906-0000Cross Ref: 35V654 / 179060000

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο με καπάκι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΆσπρο
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Χωρητικότητα14.8mL
Χρώμα κλεισίματοςΆσπρο
Υλικό κλεισίματοςΑφρός πολυπροπυλενίου / πολυαιθυλενίου
Διάμετρος1.3 ", 1.06"
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος37mm
ΣτόμαΕυρύς
ShapeΚυλινδρικές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ3923300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υλικό συμβατό με FDA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H17910-0000 Βάζο με βιδωτό καπάκι 118ml Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 12 | AC6PXC 35V652 / 179100000 H17910-0000118mL2.28 ", 2.00"66.5mm12€65.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H17906-0000 Βάζο με βιδωτό καπάκι 14.8ml Πολυπροπυλένιο - Πακέτο 12
€30.40 /πακέτο