BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-0000 Desiccator 4.0 Horizontal Clear | AF7KUA 21TT97 / 42074-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-0000 Desiccator 4.0 Horizontal Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7KUA Μοντέλο: F42074-0000Cross Ref: 21TT97 / 42074-0000

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,469.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφυγραντήρας
Χωρητικότητα1.87 Cu.Ft.
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΤο Durastar(R) Co-Polyester Αποκλείει το 99% της υπεριώδους ακτινοβολίας
συνολικό ύψος13.375 "
Συνολικό μήκος16 5 / 16 "
συνολικό πλάτος20.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.285
Ύψος πλοίου (cm)34.04
Μήκος πλοίου (cm)51.82
Πλάτος πλοίου (cm)41.4
Κωδικός ΕΣ9032896070

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΜέσα Dia.Υλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F42027-0000 Ξηραντήρας 24cm | AC6PXG 35V659 / 420270000 F42027-0000-Καθαρισμός9.437 "Πολυανθρακικό, Stopcock PP με βύσμα PTFE12.125 "--€249.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F42066-0000 Ξηραντήρας 30cm | AC6PXJ 35V661 / 420660000 F42066-00000.21 cu. ft.Καθαρισμός-Ακρυλικό30.48cm12 "12 "€1,005.93
BEL-ART - SCIENCEWARE F42031-0000 Ξηραντήρας 26cm | AC6PXN 35V666 / 420310000 F42031-0000-Διαυγές με λευκό κάτω μέρος7.75 "Πολυανθρακικό, PP κάτω10.25 "--€133.77
BEL-ART - SCIENCEWARE F42071-0000 Desiccator Clear 16-3/10 Inch Length | AF3RCQ 8CF27 / 42071-0000 F42071-0000-Καθαρισμός--8 2 / 5 "16 3 / 10 "13 2 / 5 "€399.37
BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-1000 Desiccator 20.4 x 13.4 x 16.3 | AF4GBU 8VRG9 / 42074-1000 F42074-1000-Καθαρισμός--20.4 "16.3 "13.4 "€1,411.99
BEL-ART - SCIENCEWARE F42012-0000 Desiccator Vacuum Clear Space Saver | AF7KTG 21TT20 / 42012-0000 F42012-0000-Καθαρισμός5.875 "Διαυγές πολυκαρβονικό πάνω και κάτω, βύσμα από πολυπροπυλένιο και βύσμα PTFE8.125 "--€144.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F41099-0000 Mini Vacuum Desiccator | ΑΦ7ΚΘ 21ΤΤ27 / 41099-0000 F41099-00000.015 Cu.Ft.Καθαρισμός6.75 "Διαφανές επάνω μέρος από πολυανθρακικό, κάτω μέρος από λευκό πολυπροπυλένιο, πώμα από πολυπροπυλένιο και βύσμα PTFE5"--€161.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42074-0000 Desiccator 4.0 Horizontal Clear
€1,469.63 /μονάδα