Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F37899-0000 Πιπέτα 25ml | AG6RRA 46D007 / 37899-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37899-0000 Πιπέτα 25ml

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RRA Μοντέλο: F37899-0000Cross Ref: 46D007 / 37899-0000

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιπέτορ
ΧρώμαRed
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΜέγεθοςΤαιριάζει με πιπέτα έως 25 mL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)4.45
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F37911-1025 Πιπέτα 25ml | AG6RRE 46D011 / 37911-1025 F37911-1025€60.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37899-0000 Πιπέτα 25ml
€65.27 /μονάδα