Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F37898-0000 Πιπέτα 10ml | AG6RQZ 46D006 / 37898-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37898-0000 Πιπέτα 10ml

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RQZ Μοντέλο: F37898-0000Cross Ref: 46D006 / 37898-0000

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιπέτορ
ΧρώμαΠράσινο
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΜέγεθοςΤαιριάζει με πιπέτα έως 10 mL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F37911-1010 Πιπέτα 10ml | AG6RRD 46D010 / 37911-1010 F37911-1010€49.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37898-0000 Πιπέτα 10ml
€47.38 /μονάδα