Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0015 Spinbar Stirring Bar Ptfe Polygon 15x6mm | AF2TGV 6XNT4 / 371200015

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0015 Spinbar Stirring Bar Ptfe Polygon 15x6mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2TGV Μοντέλο: F37120-0015Cross Ref: 6XNT4 / 371200015

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδευτικό μπαρ
ΕπένδυσηPTFE
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόPTFE
ShapeΠολύγωνο
Μέγεθος15 x 6 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόShapeΜέγεθοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0003 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 3x1/2 | AF2HFM 6TVR8 / 371100003 F37110-0003Αναδευτικό μπαρPTFEΟκταγωνικός3 x 1/2 "€43.89
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0138 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 1x3/8 | AF2HFP 6TVT3 / 371100138 F37110-0138Αναδευτικό μπαρPTFEΟκταγωνικός1 x 3/8 "€14.82
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0238 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 2x3/8 | AF2HFT 6TVT7 / 371100238 F37110-0238Αναδευτικό μπαρPTFEΟκταγωνικός2 x 3/8 "€24.69
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1218 Spinbar Stirring Bar Ptfe Οκτ 1/2x1/8 | AF2HFW 6TVU0 / 371101218 F37110-1218Αναδευτικό μπαρPTFEΟκταγωνικός1/2 x 1/8 "€10.57
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1238 Spinbar Stirring Bar Ptfe Οκτ 1/2x3/8 | AF2HFX 6TVU1 / 371101238 F37110-1238Αναδευτικό μπαρPTFEΟκταγωνικός1/2 x 3/8 "€13.28
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-7838 Spinbar Stirring Bar Ptfe Οκτ 7/8x3/8 | AF2HGA 6TVU6 / 371107838 F37110-7838Αναδευτικό μπαρPTFEΟκταγωνικός7/8 x 3/8 "€15.26
BEL-ART - SCIENCEWARE F37113-0208 Spinbar Stirring Bar Ptfe Στρογγυλή 20x8mm | AF2TGG 6XNP3 / 371130208 F37113-0208Αναδευτικό μπαρPTFEΚυλινδρικά, κωνικά άκρα20 x 8 mm€10.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0015 Spinbar Stirring Bar Ptfe Polygon 15x6mm
€14.83 /μονάδα