Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-1128 Spinbar Stir Bar Ptfe Γύρος 1-1/2x3/8 | AF2HGD 6TVY2 / 371111128

BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-1128 Spinbar Stir Bar Ptfe Γύρος 1-1/2x3/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HGD Μοντέλο: F37111-1128Cross Ref: 6TVY2 / 371111128
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
€23.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδευτικό μπαρ
ΕπένδυσηPTFE
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόPTFE
ShapeΚυλινδρικές
Μέγεθος1-1/2 x 3/8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΜέγεθοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0001 Spinbar Stir Bar Ptfe Octagonal 1x5/16 | AF2HFL 6TVR6 / 371100001 F37110-0001Οκταγωνικός1 x 5/16 "€12.82
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-0218 Spinbar Stir Bar Ptfe Γύρος 2-1/8x3/8 | AF2HGC 6TVY0 / 371110218 F37111-0218Κυλινδρικές2-1/8 x 3/8"€28.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-2125 Spinbar Stir Bar Ptfe Γύρος 2-1/2x5/8 | AF2TGD 6XNN8 / 371112125 F37111-2125Κυλινδρικές2-1/2 x 5/8"€95.26
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0002 Spinbar Stir Bar Ptfe σε σχήμα αυγού 2x3/4 | AF2THX 6XPA2 / 371300002 F37130-0002Αυγό2 x 3/4 "€39.60
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0003 Spinbar Stir Bar Ptfe σε σχήμα αυγού 3x3/4 | AF2THY 6XPA3 / 371300003 F37130-0003Αυγό3 x 3/4 "€68.60
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0034 Spinbar Stir Bar Ptfe Eggshape 3/4x3/8 | AF2THZ 6XPA4 / 371300034 F37130-0034Αυγό3/4 x 3/8 "€23.68
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0038 Spinbar Stir Bar Eggshape 3/8x3/16 | AF2TJA 6XPA5 / 371300038 F37130-0038Αυγό3/8 x 3/16 "€20.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-1128 Spinbar Stir Bar Ptfe Γύρος 1-1/2x3/8
€23.74 /μονάδα