BEL-ART - SCIENCEWARE F18794-0002 Κωνική βάση σωλήνων | AF4YHQ 9PW58 / 187940002

BEL-ART - SCIENCEWARE F18794-0002 Κωνική βάση σωλήνων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4YHQ Μοντέλο: F18794-0002Cross Ref: 9PW58 / 187940002

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€116.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό ράφι σωλήνων
ΧρώμαΜπλε
Μορφή6x6
Ύψος3.5 "
ΥλικόΧαλύβδινο σύρμα με επίστρωση εποξειδίου
Αριθμός διαμερισμάτων36 Τοποθεσίες
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ7326200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18794-0002 Κωνική βάση σωλήνων
€116.04 /μονάδα