Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F18738-0000 Καλάθι δοκιμαστικού σωλήνα 6 x 6 x 6 ιντσών με δυνατότητα αυτόκαυσης | AF7KQY 21TR14 / 18738-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18738-0000 Καλάθι δοκιμαστικού σωλήνα 6 x 6 x 6 ιντσών με δυνατότητα αυτόκαυσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7KQY Μοντέλο: F18738-0000Cross Ref: 21TR14 / 18738-0000

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι δοκιμαστικού σωλήνα
ΧρώμαΗμιδιαφανής
Ύψος6"
ΣυγκρατείΔιάφορα μεγέθη δοκιμαστικών σωλήνων
Μήκος6"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Tube SizeΔιάφορα μεγέθη
ΧαρακτηριστικάΑυτόκλειστο
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F18738-0010 Καλάθι δοκιμαστικού σωλήνα με δυνατότητα αυτόκαυσης 6 x 6 x 6 ίντσες | AF7KRB 21TR25 / 18738-0010 F18738-0010€78.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18738-0000 Καλάθι δοκιμαστικού σωλήνα 6 x 6 x 6 ιντσών με δυνατότητα αυτόκαυσης
€66.47 /μονάδα