Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H44690-0000 Καλύμματα μικροσκοπίου PK1000 | AH9ZDG 46D063 / 44690-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H44690-0000 Καλύμματα μικροσκοπίου PK1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9ZDG Μοντέλο: H44690-0000Cross Ref: 46D063 / 44690-0000

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€197.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλύμματα μικροσκοπίου
ΥλικόΕύκαμπτο βινύλιο
Μέγεθος22 x 22mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.195
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H44690-0000 Καλύμματα μικροσκοπίου PK1000
€197.01 /μονάδα