Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0112 Προχοΐδα Αυτομηδενιζόμενου Γυαλιού 50 Ml Bel-art | AF6CBE 9WG15 / 37918-0112

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0112 Προχοΐδα Self-zeroing Glass 50 ml Bel-art

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6CBE Μοντέλο: H37918-0112Cross Ref: 9WG15 / 37918-0112

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€734.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη παλέτα
Χωρητικότητα50
ΧρώμαΜπλε σε λευκό
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης0.10mL
Υλικό Stopcockπλαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7017905000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Πλαστική δεξαμενή 1000 ML

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0110 Προχοΐδα Αυτομηδενιζόμενου Γυαλιού 15 Ml Bel-art | AF3QAH 8ART1 / 379180110 H37918-011015€428.12
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0111 Προχοΐδα Αυτομηδενιζόμενου Γυαλιού 25 Ml | AF4MHR 9CFA0 / 37918-0111 H37918-011125€545.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0112 Προχοΐδα Self-zeroing Glass 50 ml Bel-art
€734.28 /μονάδα