BEL-ART - SCIENCEWARE F28742-0000 Στάμνα χυμού φιαλών 2 L Polypropylene Red Sc | AF4DKT 8RNN4 / 28742-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F28742-0000 Στάμνα χύτευσης φιαλών 2 L Polypropylene Red Sc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4DKT Μοντέλο: F28742-0000Cross Ref: 8RNN4 / 28742-0000

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€85.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡίχνει στάμνα
Χωρητικότητα2 l
Ύψος12 "
ΧαρακτηριστικάΑποφοίτησε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F28742-0000 Στάμνα χύτευσης φιαλών 2 L Polypropylene Red Sc
€85.09 /μονάδα