BEL-ART - SCIENCEWARE F18819-0013 Elctrc Dry Rack 3 Tier Πάγκος | AF4XWB 9P098 / 18819-0013

BEL-ART - SCIENCEWARE F18819-0013 Elctrc Dry Rack 3 Tier Πάγκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4XWB Μοντέλο: F18819-0013Cross Ref: 9P098 / 18819-0013

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,693.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό στεγνωτήριο πάγκου
Βάθος16 "
Ύψος23.75 "
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8422200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F18819-0012 Elctrc Dry Rack 2 Tier Πάγκος | AF4FPW 8UX82 / 18819-0012 F18819-001216.25 "€1,623.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18819-0013 Elctrc Dry Rack 3 Tier Πάγκος
€1,693.73 /μονάδα