Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F16957-0000 Φορέας Φορέας οξέος/διαλύτης | AC6PXL 35V664 / 169570000

BEL-ART - SCIENCEWARE F16957-0000 Φορέας Οξύ/διαλύτης Φορέας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PXL Μοντέλο: F16957-0000Cross Ref: 35V664 / 169570000

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€187.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας
Διάμετρος7.125 "
Ύψος13.5 "
ΣυγκρατείΜπουκάλι αντιδραστηρίου Standard Us 2.5L
ΥλικόPE
Αριθμός διαμερισμάτων1
ΧαρακτηριστικάΦορέας οξέος / διαλύτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16957-0000 Φορέας Οξύ/διαλύτης Φορέας
€187.08 /μονάδα