Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H16261-0000 Αποστείρωση δίσκου καλύμματος | AB6JGW 21TT51 / 16261-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H16261-0000 Αποστείρωση δίσκου καλύμματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6JGW Μοντέλο: H16261-0000Cross Ref: 21TT51 / 16261-0000

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€258.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα δίσκου αποστείρωσης
Ύψος1 / 8 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5085
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H16263-0000 Αποστείρωση δίσκου καλύμματος | AB6JGX 21TT58 / 16263-0000 H16263-0000€309.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H16261-0000 Αποστείρωση δίσκου καλύμματος
€258.09 /μονάδα