Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F16200-0011 Tray Instrument Sterilizing And Storage | AB6JGM 21TR13 / 16200-0011

BEL-ART - SCIENCEWARE F16200-0011 Αποστείρωση και αποθήκευση οργάνου δίσκου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6JGM Μοντέλο: F16200-0011Cross Ref: 21TR13 / 16200-0011

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος αποστείρωσης και αποθήκευσης οργάνων
Χωρητικότητα9 Qt.
Ύψος4.25 "
Μήκος12.75 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4005
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16200-0011 Αποστείρωση και αποθήκευση οργάνου δίσκου
€69.30 /μονάδα