BEL-ART - SCIENCEWARE F10916-0000 Bottle Wm Mason Jar 4 Light Polypropylene Scien - Πακέτο 2 | AF4XDL 9NNN3 / 10916-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F10916-0000 Bottle Wm Mason Jar 4 Light Polypropylene Scien - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4XDL Μοντέλο: F10916-0000Cross Ref: 9NNN3 / 10916-0000

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€122.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMason Jar
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΗμιδιαφανής
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Χωρητικότητα4,000mL
Χρώμα κλεισίματοςΗμιδιαφανής
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Διάμετρος149mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος286mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας70mm
ShapeΚυλινδρικές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5
Ύψος πλοίου (cm)33.66
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F10914-0000 Φαρδύ στόμιο φιάλης Mason Jar - Πακέτο 6 | AF3QTA 8C180 / 10914-0000 F10914-0000Καθαρισμός1,000mLΆσπρο100mm178mm6€142.89
BEL-ART - SCIENCEWARE F10913-0000 Bottle Wm Mason Jar .5 Light Polypropylene Scie - Pack Of 6 | AF4YAH 9PN51 / 10913-0000 F10913-0000Ημιδιαφανής500mLΗμιδιαφανής81mm135mm1€94.85
BEL-ART - SCIENCEWARE F10917-0000 Bottle Wm Mason Jar 8 Light Polypropylene Scien | AF6CEP 9WHX6 / 10917-0000 F10917-0000Ημιδιαφανής8,000mLΗμιδιαφανής188mm334mm1€82.77
BEL-ART - SCIENCEWARE F10915-0000 Bottle Wm Mason Jar 2 Light Polypropylene Scien - Πακέτο 3 | AF6CFF 9WJ84 / 10915-0000 F10915-0000Ημιδιαφανής2,000mLΗμιδιαφανής125mm213mm1€106.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10916-0000 Bottle Wm Mason Jar 4 Light Polypropylene Scien - Πακέτο 2
€122.30 /μονάδα