Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F10660-0500 Μπουκάλι 500 mL PK12 | AH9ZAU 46C779 / 10660-0500

BEL-ART - SCIENCEWARE F10660-0500 Φιάλη 500 mL PK12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9ZAU Μοντέλο: F10660-0500Cross Ref: 46C779 / 10660-0500

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
ΑυτόκλειστοΟχι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςHDPE
ΣωματότυποςΗμιδιαφανής
Χωρητικότητα16 ουγκιά
ΚλείσιμοΝαι
Χρώμα κλεισίματοςΛευκό Clear
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Τύπος κλεισίματοςΒιδώστε
ΣτόμαΣτενός
ShapeΚυλινδρικές
ΧαρακτηριστικάΔειγματοληψία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στείρα / Μη αποστειρωμένα: Μη αποστειρωμένα
    • Προκαθαρισμένος: Κανένας
    • Ονομαστική χωρητικότητα εργαστηρίου - Αγγλικά: 16 oz.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτόμαΧρώμα σώματοςΥλικό σώματοςΜέγεθος κλεισίματος βίδαςΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςΥλικό κλεισίματοςΔιάμετροςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0005 Precisionware Bottle 4 Ounce Ldpe - Πακέτο 12 | AC6PVK 35V606 / 106260005 F10626-0005Ευρύς-Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας38mm4 ουγκιάΆσπροΠολυπροπυλένιο1.9 "12€59.85
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0006 Precisionware Bottle 8 Ounce Ldpe - Πακέτο 12 | AC6PVL 35V607 / 106260006 F10626-0006ΕυρύςΦυσικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας45mm8 ουγκιάΦυσικόΠολυπροπυλένιο2.3 "12€77.92
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0007 Precisionware Bottle 16 Ounce Ldpe - Πακέτο 12 | AC6PVM 35V608 / 106260007 F10626-0007ΕυρύςΦυσικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας53mm16 ουγκιάΦυσικόΠολυπροπυλένιο2.84 "12€106.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-1500 Πλάτος φιάλης 1500ml Ldpe - Συσκευασία 3 | AC6PVV 35V616 / 109061500 F10906-1500ΕυρύςΦυσικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας50mm1,500mLΦυσικόΠολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας108mm3€134.36
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0100 Bottle Heavy Duty 100ml PK12 | AG9QNM 21TR67 / 10906-0100 F10906-0100ΕυρύςΚαθαρισμόςLDPE-3.38 ουγκιάΛευκό ClearLDPE-12€111.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0500 Bottle Heavy Duty 500ml PK6 | AG9QNN 21TR68 / 10906-0500 F10906-0500ΕυρύςΚαθαρισμόςLDPE-16 ουγκιάΛευκό ClearLDPE-6€111.13
BEL-ART - SCIENCEWARE 10625-9007 Μπουκάλι 16 ουγγιές PK100 | AH9ZAT 46C777 10625-9007ΕυρύςΚαθαρισμόςHDPE-16 ουγκιάΛευκό ClearΠολυπροπυλένιο-100€768.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10660-0500 Φιάλη 500 mL PK12
€76.74 /πακέτο