Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BECK PRODUCTS 330054800 Pipe Nipple 4 Inch 7 Inch Length Steel | AA4LRM 12U014

BECK PRODUCTS 330054800 Θηλή σωλήνα 4 ίντσας μήκους 7 ιντσών χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4LRM Μοντέλο: 330054800Cross Ref: 12U014

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€102.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μέσα Dia.4.026 "
Μήκος7"
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi σε 360 βαθμούς F
Εκτός Dia.4.5 "
Μέγεθος σωλήνα4"
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΣυγκολλημένος
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.237 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
BECK PRODUCTS 330000605 Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας μήκους 1-1/2 ίντσας χάλυβας | AA3WCC 11X029 3300006050.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.82
BECK PRODUCTS 330000803 Θηλή σωλήνα 1/8 ιντσών μήκους ατσάλι 2 ιντσών | AA3WCD 11X030 3300008030.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.70
BECK PRODUCTS 330001009 Θηλή σωλήνων 1/8 ίντσας 2-1/2 ίντσας μήκους χάλυβας | AA3WCE 11X031 3300010090.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€5.17
BECK PRODUCTS 330001207 Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας μήκους 3 ιντσών Ατσάλι | AA3WCF 11X032 3300012070.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "€4.41
BECK PRODUCTS 330001405 Θηλή σωλήνων 1/8 ίντσας 3-1/2 ίντσας μήκους χάλυβας | AA3WCG 11X033 3300014050.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€5.08
BECK PRODUCTS 330002007 Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας μήκους 5 ιντσών Ατσάλι | AA3WCH 11X034 3300020070.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "€9.70
BECK PRODUCTS 330002403 Θηλή σωλήνων 1/8 ιντσών μήκους ατσάλι 6 ιντσών | AA3WCJ 11X035 3300024030.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "€10.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BECK PRODUCTS 330054800 Θηλή σωλήνα 4 ίντσας μήκους 7 ιντσών χάλυβας
€102.87 /μονάδα