BEACON MORRIS K84 Hydronic Kickspace Heater 10360 Btuh Max | AD7FAV 4E449

BEACON MORRIS K84 Hydronic Kickspace Heater 10360 Btuh Max

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7FAV Μοντέλο: K84Σταυρός: 4E449

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€989.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θερμάστρα Kickspace
Ροή αέρα103 cfm
Ενισχυτές AC0.5
Βάθος12.75 "
Ύψος4"
Hz60
Αριθμός Ταχυτήτων2
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Τάση115
Πλάτος19.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.67
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)65.79
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ7322190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συντελεστής διόρθωσης (0.8)
    • Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού λειτουργίας. (200 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΠλάτοςΤιμή
BEACON MORRIS K42 Hydronic Kickspace Heater 5240 Btuh Max | AD7FAU 4E448 K4253 cfm12.25 "€667.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEACON MORRIS K84 Hydronic Kickspace Heater 10360 Btuh Max
€989.39 /μονάδα