BAYHEAD SD-1.7 Αυτο-ντάμπινγκ Hopper Hd 1.7 Cu Yard 1200 Lb | AD9QGG 4UCC3

BAYHEAD SD-1.7 Self-dumping Hopper Hd 1.7 Cu Yard 1200 Lb

Στοιχείο: AD9QGG Μοντέλο: SD-1.7Cross Ref: 4UCC3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,936.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Hopper Self-Dumping
Κάστερ Ντία.6"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΓκρί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος χειρολαβής46 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος45.5 "
Υλικό χοάνηςΠολυαιθυλένιο
Τύπος χοάνηςΒαρύ καθήκον
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Επιλογή κινητικότηταςΧειροκίνητο
Προαιρετικό καπάκιΑρ. Νο. 1.7 Καπάκι
συνολικό ύψος55 "
Συνολικό μήκος80 "
συνολικό πλάτος40 "
Τόμος1-7 / 10 cu. yd.
Χωρητικότητα όγκου1-5 / 8 cu. yd.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 153
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BAYHEAD SD-1.7 Self-dumping Hopper Hd 1.7 Cu Yard 1200 Lb
€3,936.03 /μονάδα