BAYHEAD 1.7 CU-HD Tilt Truck Hd 1-3 / 4 Cubic Yard 2200 Lb. | AD9QGQ 4UCE2

BAYHEAD 1.7 CU-HD Tilt Truck Hd 1-3/4 Cubic Yard 2200 Lb.

Στοιχείο: AD9QGQ Μοντέλο: 1.7 CU-HDCross Ref: 4UCE2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,969.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κλίσης
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΓκρί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος χειρολαβής38-1 / 2 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος45.5 "
Υλικό χοάνηςΠολυαιθυλένιο
Τύπος χοάνηςΒαρύ καθήκον
Χωρητικότητα φορτίου2200 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Επιλογή κινητικότηταςΧειροκίνητο
Προαιρετικό καπάκιΑρ. Νο. 1.7 Καπάκι
συνολικό ύψος53.5 "
Συνολικό μήκος74 "
συνολικό πλάτος40 "
Τόμος1-3 / 4 cu. yd.
Χωρητικότητα όγκου1-3 / 4 cu. yd.
Διάμετρος τροχού12 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 118.35
Ύψος πλοίου (cm)135.89
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΔιάμετρος τροχούΎψοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
BAYHEAD 1/3 CU-HD Tilt Truck Βαρέων καθηκόντων 1/3 Cubic Yard 1200 Lb | AD9QGL 4UCC8 1/3 CU-HD1/3 cu υδ4"Ουρεθάνη10 "26 "1200 lbs.30 "48 "€1,176.97
BAYHEAD 1.7 CU-S Tilt Truck Med-duty 1-3 / 4 Cubic Yard 1700 Lb | AD9QGP 4UCE1 1.7 CU-S1-3 / 4 cu. yd.6"Καουτσούκ12 "45.5 "1700 λίβρες53.5 "74 "€2,308.29
RFQ
BAYHEAD 3.0CU-HD GREY Tilt Truck Heavy-duty 3 Cubic Yard 2800 Lb. | AD9QGY 4UCE9 3.0CU-HD ΓΚΡΙ3 cu. υδ6"Καουτσούκ12 "47.5 "2800 λίβρες56 "81 "€5,476.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BAYHEAD 1.7 CU-HD Tilt Truck Hd 1-3/4 Cubic Yard 2200 Lb.
€2,969.02 /μονάδα