Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BAUSCH + LOMB 81-61-81 Μεγεθυντικός φακός 20x Hastings Triplet | AC9KFE 3H433

BAUSCH + LOMB 81-61-81 Μεγεθυντικός φακός 20x Hastings Triplet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KFE Μοντέλο: 81-61-81Σταυρός: 3H433

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγεθυντικός φακός Hastings Triplet
ΠερίπτωσηΕπινικελωμένη
Διόπτρα80D
Εστιακή απόσταση1.3cm
Φακός Dia.8.3mm
Συνολικό μήκος0.33 "
Power20X

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ9013802000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίπτωσηΔιόπτραΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
BAUSCH + LOMB 81-23-67 Μεγεθυντικός φακός 5x -20x | AC9EUR 3G983 81-23-67πλαστικός20D έως 80DΠτυσσόμενος μεγεθυντικός φακός τσέπης-€46.99
BAUSCH + LOMB 81-34-34 Μεγεθυντικός φακός 10 x Lighted Coddington | AC9EUU 3G993 81-34-34-40DΜεγεθυντικός φακός-€53.10
BAUSCH + LOMB 81-61-31 Μεγεθυντικός φακός 10x Coddington | AC9KFB 3H427 81-61-31Επινικελωμένη40DΜεγεθυντικός φακός Coddington-€46.65
BAUSCH + LOMB 81-61-41 Μεγεθυντικός φακός 20x Coddington | AC9KFC 3H429 81-61-41Επινικελωμένη80DΜεγεθυντικός φακός Coddington-€56.25
BAUSCH + LOMB 81-61-71 Μεγεθυντικός φακός 10x Hastings Triplet | AC9KFD 3H431 81-61-71Επινικελωμένη40DΜεγεθυντικός φακός Hastings Triplet0.63 "€75.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BAUSCH + LOMB 81-61-81 Μεγεθυντικός φακός 20x Hastings Triplet
€87.85 /μονάδα