Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BAUSCH + LOMB 81-41-72 Loupe Watchmakers 5x | AC9KEZ 3H421

BAUSCH + LOMB 81-41-72 Loupe Watchmakers 5x

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9KEZ Μοντέλο: 81-41-72Σταυρός: 3H421

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολόι Loupe
Διόπτρα20D
Εστιακή απόσταση2 "/ 5.1cm
Φακός Dia.25.4 mm
Power5X

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ9013802000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιόπτραΤιμή
BAUSCH + LOMB 81-41-70 Loupe Watchmakers 10x | AC9KEK 3H230 81-41-7040D€19.04
BAUSCH + LOMB 81-41-71 Loupe Watchmakers 7x | AC9KEN 3H372 81-41-7128D€16.37
BAUSCH + LOMB 81-41-73 Loupe Watchmakers 4x | AC9KFA 3H423 81-41-7316D€14.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BAUSCH + LOMB 81-41-72 Loupe Watchmakers 5x
€15.86 /μονάδα