Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 81018 Πρωτεύον σύρμα 14 Gauge Stranded 60V XLPE Green | AH4FHQ 34GA62

BATTERY DOCTOR 81018 Primary Wire 14 Gauge Stranded 60V XLPE Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4FHQ Μοντέλο: 81018Cross Ref: 34GA62

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.45 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρωτεύον καλώδιο
ΧρώμαΠράσινο
Υλικό αγωγούΧαλκός
Μονωτικό υλικόΔιασταυρούμενο PE
Μέγ. Τάση60V
Ονομαστική εκτός Dia.0.118 "
Αριθμός αγωγών19
Μήκος καρούλι100ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΑπομονωμένοι
Θερμ. Εύρος-59 βαθμούς έως 257 βαθμούς F
Χρώμα σύρματοςΠράσινο
Μέγεθος καλωδίου14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.821
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGauge WireΧρώμαΜήκοςΜέγεθος καλωδίουΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜήκος καρούλιΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 81001 Πρωτεύον σύρμα 10 Gauge Stranded 60V XLPE blue | AH4FHM 34GA39 81001-Μπλε-10 AWG0.18 "19100ft.-59 βαθμούς έως 257 βαθμούς F€91.04
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 81011 Πρωτεύον σύρμα 12 Gauge Stranded 60V XLPE Green | AH4FHN 34GA48 81011-Πράσινο-12 AWG0.145 "19100ft.-59 βαθμούς έως 257 βαθμούς F€52.42
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 81012 Πρωτεύον σύρμα 12 Gauge Stranded 60V XLPE Κόκκινο | AH4FHP 34GA52 81012-Red-12 AWG0.145 "19100ft.-59 βαθμούς έως 257 βαθμούς F€52.42
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 81015 Πρωτεύον σύρμα 14 Gauge Stranded 60V XLPE Μαύρο | AH4FHR 34GA65 81015-Μαύρη-14 AWG0.118 "19100ft.-59 βαθμούς έως 257 βαθμούς F€35.04
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 81020 Πρωτεύον σύρμα 14 Gauge Stranded 60V XLPE Red | AH4FHT 34GA67 81020-Red-14 AWG0.118 "19100ft.-59 βαθμούς έως 257 βαθμούς F€35.45
BATTERY DOCTOR 81021 Primary Wire 14 Gauge Stranded 60V XLPE Λευκό | AH4FHU 34GA68 81021-Άσπρο-14 AWG0.118 "19100ft.-59 βαθμούς έως 257 βαθμούς F€35.45
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 81032 Κύριο σύρμα 16 Gauge Stranded 60V XLPE blue | AH4FHV 34GA70 81032-Μπλε-16 AWG0.104 "19100ft.-59 βαθμούς έως 257 βαθμούς F€25.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTERY DOCTOR 81018 Primary Wire 14 Gauge Stranded 60V XLPE Green
€35.45 /μονάδα