Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION K1050 12X28.32D316 Door Protection Plate 12h x 28w Ss | AC3BZV 2RFV4

BATTALION K1050 12X28.32D316 Πλάκα προστασίας πόρτας 12h x 28w Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BZV Μοντέλο: K1050 12X28.32D316Cross Ref: 2RFV4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€206.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα προστασίας πόρτας
φινίρισμαΘαμπό 316
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος12 "
Τύπος λακτίσματοςKick / Stretcher Plate
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πάχος0.05 "
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8302416015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαυλικούΎψοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
BATTALION K1050 8X28.32D Πλάκα προστασίας πόρτας 8h x 28w Ss | AC3BLM 2RCH9 Κ1050 8Χ28.32ΔΘαμπό 304Περιλαμβάνεται8"Ανοξείδωτο ατσάλι0.05 "28 "€67.29
BATTALION K1050 10X28.32D Πλάκα προστασίας πόρτας 10h x 28w Ss | AC3BYM 2RFN9 Κ1050 10Χ28.32ΔΘαμπό 304Περιλαμβάνεται10 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.05 "28 "€83.82
BATTALION K1050 12X28.32D Πλάκα προστασίας πόρτας 12h x 28w Ss | AC3BYP 2RFP2 Κ1050 12Χ28.32ΔΘαμπό 304Περιλαμβάνεται12 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.05 "28 "€99.42
BATTALION K1050 28X36.32D Πλάκα προστασίας πόρτας 28h x 36w Ss | AC3BYR 2RFP4 Κ1050 28Χ36.32ΔΘαμπό 304Περιλαμβάνεται28 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.05 "36 "€311.94
BATTALION K1050 28X42.32D Πλάκα προστασίας πόρτας 28h x 42w Ss | AC3BYU 2RFP6 Κ1050 28Χ42.32ΔΘαμπό 304Περιλαμβάνεται28 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.05 "42 "€364.84
BATTALION K1050 10X30.32D Πλάκα προστασίας πόρτας 10h x 30w Ss | AC3BYY 2RFR1 Κ1050 10Χ30.32ΔΘαμπό 304Περιλαμβάνεται10 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.05 "30 "€89.59
BATTALION K1050 12X30.32D Πλάκα προστασίας πόρτας 12h x 30w Ss | AC3BZA 2RFR3 Κ1050 12Χ30.32ΔΘαμπό 304Περιλαμβάνεται12 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.05 "30 "€107.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION K1050 12X28.32D316 Πλάκα προστασίας πόρτας 12h x 28w Ss
€206.56 /μονάδα