Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 4RRK8 Draw Latch Nonlocking Natural | AD9GLG

BATTALION 4RRK8 Draw Latch Nonlocking Natural

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GLG Μοντέλο: 4RRK8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€83.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣχεδίαση μανδάλου
Βάθος3 / 4 "
φινίρισμαΦυσικό
Ύψος1.187 "
Τύπος μανδάλουΡυθμιζόμενο κάτω από το κέντρο
Τύπος κλειδώματοςΧωρίς κλείδωμα
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος μέσω τρύπας / μεγέθους βίδας13 / 64 "
Πλάτος3 23 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςφινίρισμαΛαβήΎψοςΤύπος κλειδώματοςΥλικόΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
BATTALION 1XPA6 Draw Latch Μαύρο καουτσούκ | AB4FTX 1ΧΡΑ63 13 / 32 "1.25 "Μαύρο Καουτσούκ1-63 / 64 "3.125 "Χωρίς κλείδωμαΚαουτσούκ-€22.10
BATTALION 1XPA7 Draw Latch Μαύρο καουτσούκ | AB4FTY 1ΧΡΑ74 21 / 64 "23 / 64 "Μαύρο Καουτσούκ2.156 "1 3 / 32 "Χωρίς κλείδωμαΚαουτσούκ-€29.61
BATTALION 1XPA8 Draw Latch Μαύρο καουτσούκ | AB4FTZ 1ΧΡΑ85.125 "1.625 "Μαύρο Καουτσούκ2.75 "3.625 "Χωρίς κλείδωμαΚαουτσούκ-€70.59
BATTALION 1XPC9 Draw Latch Nonlocking Passivated | AB4FUN 1ΧPC94.75 "2"Παθητική4-15 / 64 "3 / 4 "Χωρίς κλείδωμαΑνοξείδωτο ατσάλι-€55.47
BATTALION 1XPD5 Draw Latch Nonlocking Passivated | AB4FUU 1XPD52 43 / 64 "1.187 "Παθητική1 "έως 1-3 / 4"19 / 32 "Χωρίς κλείδωμαΑνοξείδωτο ατσάλι-€81.80
BATTALION 1XPD6 Draw Latch Nonlocking Passivated | AB4FUV 1XPD64.437 "7 / 8 "Παθητική15/16" to 2-1/4"37 / 64 "Χωρίς κλείδωμαΑνοξείδωτο ατσάλι-€127.14
BATTALION 1XPE1 Draw Latch Nonlocking Passivated | AB4FUY 1XPE11.437 "2"Παθητική-1.75 "Χωρίς κλείδωμα304 από ανοξείδωτο ατσάλι11 / 64 "€20.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 4RRK8 Draw Latch Nonlocking Natural
€83.11 /μονάδα