Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 4PE11 Αλυσίδα μπουλονιού 4 ίντσες Μήκος | AD9CBP

BATTALION Μήκος αλυσίδας μπουλονιών 4PE11 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CBP Μοντέλο: 4PE11
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
€13.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι αλυσίδας
Μπουλόνι κεφάλι Dia.7 / 16 "
Μήκος μπουλονιού4"
Μήκος Αλυσίδας24 "
φινίρισμαψευδάργυρος
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος1"
Τρύπες ανά φύλλο6
Μήκος4"
Τύπος λειτουργίαςΕπιφανειακή και γωνιακή απεργία
Μέγεθος ρίψης5 / 8 "
Πλάτος1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μπουλονιούφινίρισμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 1WAD4 Μπουλόνια αλυσίδας με ελατήριο ψευδάργυρος | AB3YPF 1WAD43"ψευδάργυρος11 / 16 "3"1.5 "€11.08
BATTALION 1WAD8 Μπουλόνια αλυσίδας με ελατήριο Ορείχαλκος | AB3YPJ 1WAD83"Ορείχαλκος11 / 16 "3"1.5 "€12.23
BATTALION 4PE12 Αλυσίδα μπουλονιού 6 ίντσες Μήκος | AD9CBQ 4ΡΕ126"ψευδάργυρος-6"2"€20.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION Μήκος αλυσίδας μπουλονιών 4PE11 4 ίντσες
€13.69 /μονάδα