Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 4PA59 Πρότυπο μεντεσέ Full Mortise 3 x 3 In | AD9BFM

BATTALION 4PA59 Πρότυπο μεντεσέ πλήρους στερέωσης 3 x 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BFM Μοντέλο: 4PA59

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρότυπο μεντεσέ
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΚόρνερΤετράγωνα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Μήκος φύλλου πλαισίου3ft.
Πλάτος φύλλου πλαισίου3ft.
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος3"
Τρύπες ανά φύλλο3
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Πάχος φύλλων0.078 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηFull Mortise
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΑφαιρούμενη
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος ρουλεμάνΧρώμαΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΒάσηΤιμή
BATTALION 1BYX5 Πρότυπο Απλό θαμπό Chrome 4.5x4.5 - Πακέτο 3 | AA9BFP 1ΒΥΧ54.5 "ΣκέτηΘαμπό Chrome40.134 "75 λίβρεςΑτσάλιFull Mortise-
RFQ
BATTALION 1BYY9 Πρότυπο Ball Dull Chrome 4.5x4.5 - Πακέτο 3 | AA9BFQ 1 ΕΤΥ94.5 "ΜπάλαΘαμπό Chrome40.13 "-ΑτσάλιFull Mortise-
RFQ
BATTALION 1RBT5 Πρότυπο μεντεσέ 1-1 / 2 x 1-3 / 8 In | AB3AYX 1RBT51.5 "Σκέτη-20.045 "-ΑτσάλιΠλήρης επιφάνεια€1.84
BATTALION 1RBT7 Πρότυπο μεντεσέ 2-1 / 2x1-11 / 16 056 Πάχος | AB3AYY 1RBT72.5 "Σκέτη-30.056 "-ΑτσάλιΠλήρης επιφάνεια€2.64
BATTALION 1RBU3 Πρότυπο μεντεσέ 2-1 / 2x1-11 / 16 - Πακέτο 2 | ΑΒ3ΑΖΑ 1RBU32.5 "Σκέτη-20.056 "-ΑτσάλιΠλήρης επιφάνεια€4.94
BATTALION 1RBU5 Πρότυπο μεντεσέ 3x2 ίντσες 0.045 πάχος - Πακέτο 2 | AB3AZB 1RBU53"Σκέτη-30.065 "-ΑτσάλιΠλήρης επιφάνεια€7.35
BATTALION 1RBY2 Template Hinge Full Mortise - Pack Of 2 | AB3BAD 1RBY22"Σκέτη-20.077 "-Ανοξείδωτο ατσάλιFull Mortise€69.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 4PA59 Πρότυπο μεντεσέ πλήρους στερέωσης 3 x 3 ίντσες
€5.21 /μονάδα