Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 3HWF1 Μεντεσές ανύψωσης Φυσικό 3 x 3 ίντσες | AC9PKZ

BATTALION 3HWF1 Μεντεσές ανύψωσης Φυσικό 3 x 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PKZ Μοντέλο: 3HWF1
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
€0.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ Lift-Off
ΧρώμαΦυσικό
ΚόρνερΤετράγωνα
φινίρισμαΦυσικό
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος3"
ΤρύπεςΧωρίς
Τρύπες ανά φύλλο0
Πάχος φύλλων59 / 64 "
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό
Χωρητικότητα φορτίου176 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Pin Dia.1 / 4 "
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριστερό / δεξί χέριΧρώμαΚόρνερΧωρητικότητα φορτίουΥλικόPin Dia.Υλικό καρφιτσώνΕύρος κίνησηςΤιμή
BATTALION 1XMG7 Αρθρωτός μεντεσέ Φυσικός 2-1 / 2 x 2 ίντσες AB4FKF 1ΧΜΟ7ΔεξίΦυσικόΤετράγωνα-304 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 180€27.67
ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 1XMG9 Αρθρωτός μεντεσέ 2-1 / 2 x 11/16 ίντσα | AB4FKH 1ΧΜΟ9ΔεξίΜαύρηγύρος-Die Cast Ψευδάργυρος3 / 8 "Die Cast ΨευδάργυροςΠτυχία 180€7.48
BATTALION 1XMH1 Άρθρωση ανύψωσης 2-1/2 x 1-1/4 ίντσα | AB4FKJ 1XMH2 1ΧΜΗ1ΑριστερόΜαύρηγύρος-Die Cast Ψευδάργυρος3 / 8 "Die Cast ΨευδάργυροςΠτυχία 180€37.10
ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 1XMH2 Αρθρωτός μεντεσέ 2-1 / 2 x 1-1 / 4 ίντσα | AB4FKK 1ΧΜΗ2Αριστερά δεξιάΜαύρηγύρος-Die Cast Ψευδάργυρος3 / 8 "Die Cast ΨευδάργυροςΠτυχία 180-
RFQ
BATTALION 3HUE4 Αρθρωτός μεντεσέ Φυσικός 2 x 1-11 / 16 ίντσες | AC9PCC 3ΗUE4ΑριστερόΦυσικόΤετράγωνα88 λίβρες304 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 16 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 270€7.02
BATTALION 3HUF1 Ling-off Hinge Natural 2 x 1-11 / 16 ίντσες | AC9PCG 3HUF1ΔεξίΦυσικόΤετράγωνα88 λίβρεςΑτσάλι1 / 8 "ΑτσάλιΠτυχία 270€3.75
BATTALION 3HUF4 Αρθρωτός μεντεσέ Φυσικός 2-1 / 2 x 2-1 / 2 ίντσες | AC9PCK 3HUF4ΔεξίΦυσικόΤετράγωνα88 λίβρεςΑτσάλι3 / 16 "ΑτσάλιΠτυχία 270€4.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 3HWF1 Μεντεσές ανύψωσης Φυσικό 3 x 3 ίντσες
€0.98 /μονάδα