Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1XRW6 Λουκέτο αποσκευών Ορείχαλκος Μήκος 1-3 / 4 ίντσες | AB4GAU

BATTALION 1XRW6 Λουκέτο αποσκευών ορειχάλκινο Μήκος 1-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GAU Μοντέλο: 1XRW6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουκέτο συνδυασμού αποσκευών
Χρώμα σώματοςΧαλκί
Υψος σώματος1.75 "
Μήκος σώματος1.75 "
Υλικό σώματοςΣτερεό ορείχαλκο
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος3 / 8 "
Πλάτος σώματος1.187 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Κλήση τοποθεσίαςΠλευρά
Έλεγχος κλειδιούΧωρίς βασικό έλεγχο
Αριθμός κλήσεων4
Αριθμός καρφιτσών0
Δέσμευση Dia.3 / 16 "
Ύψος δεσμών3 / 4 "
Υλικό δεσίματοςΑτσάλι
Πλάτος δεσμών7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8301104000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XRW6 Λουκέτο αποσκευών ορειχάλκινο Μήκος 1-3/4 ίντσες
€13.34 /μονάδα