Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1XRV8 Μπρελόκ Μπρελόκ Διαφορετικό | AB4GAN

BATTALION Λουκέτο 1XRV8 Brass Keyed Different

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GAN Μοντέλο: 1XRV8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Υψος σώματος1 9 / 32 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος1 / 2 "
Πλάτος σώματος1 9 / 16 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών4
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΤυλιγμένος
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών2"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΤυλιγμένος
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΚάποια αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση αλυσίδαςΧρώμα σώματοςΥψος σώματοςΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΤύπος δεσμώνΠλάτος δεσμώνΥλικό σώματοςΤιμή
BATTALION 1XRT4 Λουκέτο 4 ακίδων με πλήκτρα Διαφορετικά | AB4FZP 1XRT4ΑνοικτόΑσημένιο1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Ανοικτό7 / 8 "Ατσάλι€15.02
BATTALION 1XRT5 Λουκέτο 4 ακίδων με κλειδί Διαφορετικά | AB4FZQ 1XRT5ΑνοικτόΑσημένιο1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Ανοικτό3 / 4 "Ατσάλι€11.13
BATTALION 1XRT8 Λουκέτο 4 ακίδων με πλήκτρα Διαφορετικά | AB4FZU 1XRT8ΑνοικτόΑσημένιο1.5 "5 / 16 "1.25 "Ανοικτό1"Ατσάλι€16.29
BATTALION 1XRT9 Λουκέτο 4 ακίδων με πλήκτρα Διαφορετικά | AB4FZV 1XRT9ΑνοικτόΑσημένιο1"3 / 16 "5 / 8 "Ανοικτό9 / 16 "Ατσάλι€8.47
BATTALION 1XRU3 Λουκέτο 4 ακίδων με διαφορετικό πλήκτρο | AB4FZY 1ΧRU3ΕπέκτασηΑσημένιο1 1 / 3 "1 / 4 "2"Επέκταση3 / 4 "Ατσάλι€17.57
BATTALION 1XRU5 Λουκέτο 4 ακίδων με πλήκτρα διαφορετικό | AB4GAA 1ΧRU5ΕπέκτασηΑσημένιο1 1 / 3 "1 / 4 "2.5 "Επέκταση7 / 8 "Ατσάλι€18.31
BATTALION 1XRU7 Λουκέτο 4 ακίδων με πλήκτρα διαφορετικό | AB4GAC 1ΧRU7ΑνοικτόΜαύρη1.75 "3 / 8 "1.125 "Ανοικτό5 / 8 "Ελασματοποιημένο χάλυβα€10.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION Λουκέτο 1XRV8 Brass Keyed Different
€21.21 /μονάδα