Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Λουκέτο BATTALION 1XRV5 Heavy Duty από ανοξείδωτο ατσάλι με κλειδί Διαφορετικό | AB4GAK

BATTALION 1XRV5 Λουκέτο βαρέως τύπου από ανοξείδωτο ατσάλι με κλειδί Διαφορετικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GAK Μοντέλο: 1XRV5
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
€7.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα με δυνατότητα επισκευής
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Σώμα Dia.2"
Υψος σώματος2.125 "
Υλικό σώματοςΣτερεός χάλυβας
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος5 / 8 "
Πλάτος σώματος1.5 "
ΧρώμαΑσημένιο
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
ΚλειδίΝαι
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών5
ΑκατάλληλοΝαι
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΤυλιγμένος
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών3 / 8 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΤυλιγμένος
Πλάτος δεσμών1.125 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΚάποια αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XRV5 Λουκέτο βαρέως τύπου από ανοξείδωτο ατσάλι με κλειδί Διαφορετικό
€7.05 /μονάδα