Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1XPA4 Swell Latch Nonlock Black Powder Coated | AB4FTV

BATTALION 1XPA4 Swell Latch Nonlock Black Powder Coated

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FTV Μοντέλο: 1XPA4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦουσκωτό μάνδαλο
Βάθος1.875 "
φινίρισμαΜαύρο σε σκόνη
Λαβήαπεριόριστες
Ύψος2.25 "
Τύπος μανδάλουT Λαβή, βαρέων καθηκόντων
Τύπος κλειδώματοςΧωρίς κλείδωμα
Υλικόψευδάργυρος
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8302419080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XPA4 Swell Latch Nonlock Black Powder Coated
€44.63 /μονάδα