Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΤΑΓΜΑ 1XNN8 Πόρτα Σφήνα Γκρι 6 ίντσες Μήκος | AB4FQX

BATTALION 1XNN8 Πόρτα σφήνα γκρι μήκους 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FQX Μοντέλο: 1XNN8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπόρτα Σφήνα
ΧρώμαΓκρί
Ύψος1 13 / 16 "
Μήκος6"
ΥλικόΚαουτσούκ
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
BATTALION 1XNN7 Door Wedge Brown 4-3/4 Inch Μήκος | AB4FQW 1ΧΝΝ7Καστανό1 11 / 16 "5.125 "2"€8.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XNN8 Πόρτα σφήνα γκρι μήκους 6 ιντσών
€9.75 /μονάδα