Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1XMK7 Crash Chain 25-1 / 2 Inch Μήκος Ασημί | AB4FKW

BATTALION 1XMK7 Crash Chain Ασημί μήκους 25-1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FKW Μοντέλο: 1XMK7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€26.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα συντριβής
Πλησιέστερος τύποςΒαρέως
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος πόρταςΠόρτα οθόνης και θύελλας
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος1.125 "
Μήκος25.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Προβολή από το Wall1-1 / 8 "
Πλάτος1 13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
BATTALION 1XMK6 Crash Chain 20-1 / 2 Inch Μήκος Ασημί | AB4FKV 1ΧΜΚ61.125 "20.5 "1 13 / 32 "€27.39
BATTALION 1XMK8 Crash Chain 30-1 / 2 Inch Μήκος Ασημί | AB4FKX 1ΧΜΚ81.125 "30.5 "1 13 / 32 "€32.22
BATTALION 1XMP2 Crash Chain 25-1 / 2 Inch Μήκος 7/16 Inch Πλάτος Ασημί | AB4FLF 1XMP21.187 "25.5 "7 / 16 "€7.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XMK7 Crash Chain Ασημί μήκους 25-1/2 ιντσών
€26.47 /μονάδα