Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1RBP3 Latching Post Safety Hasp 3-1/2 Inch Length | AB3AYJ

BATTALION Μήκος 1RBP3 Ασφαλείας στύλου μανδάλωσης 3-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3AYJ Μοντέλο: 1RBP3
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
€6.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενη φραγή ματιών
φινίρισμαΜαύρη
Στυλ πρόσδεσηςΑσφάλεια μανδάλωσης
Ύψος1.5 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Δέσμευση Dia.3 / 8 "
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΕίδοςΜήκοςΑριθμός τάξης StanleyΑριθμός Stanley EDPΤιμή
BATTALION 1RBF6 Μάνδαλο ασφαλείας μανδάλου χάλυβα 1-3 / 4 ίντσες Μήκος | AB3AWP 1RBF6Ορείχαλκος13 / 16 "Περιστρεφόμενη φραγή ματιών1.75 "--€2.49
BATTALION 1RBF8 Μάνδαλο ασφαλείας μανδάλου χάλυβα Μήκος 3-1 / 4 ίντσες | AB3AWQ 1RBF8Ορείχαλκος3 9 / 32 "Περιστρεφόμενη φραγή ματιών3.25 "--€3.45
BATTALION 1RBG1 Χάλυβας ασφαλείας μανδάλωσης μανδάλου 1-3 / 4 ίντσες Μήκος | AB3AWR 1RBG1Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο13 / 16 "Περιστρεφόμενη φραγή ματιών1.75 "--€0.56
BATTALION 1RBG3 Ασφάλεια ασφάλισης Χάλυβας Hasp 3-1/4 ίντσας Μήκος | AB3AWU 1RBG3Μαύρη1.5 "Περιστρεφόμενη φραγή ματιών3.25 "--€0.35
BATTALION 1RBG6 Ασφάλειες ασφαλείας μανδάλου Χάλυβας 2-1 / 2 ίντσες Μήκος | AB3AWX 1RBG6Γαλβανιζέ2.437 "Περιστρεφόμενη φραγή ματιών2.5 "---
RFQ
BATTALION 1RBH1 Χάλυβας με ασφάλεια πρόσδεσης Χάλυβας 6 ίντσες Μήκος | AB3AXA 1RBH1Γαλβανιζέ2"Περιστρεφόμενη φραγή ματιών6"--€13.49
BATTALION 1RBN6 Περιστρεφόμενο άγκιστρο ασφάλισης Μήκος 6 ίντσας | AB3AYC 1RBN6Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.75 "Περιστρεφόμενη φραγή ματιών6"--€8.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION Μήκος 1RBP3 Ασφαλείας στύλου μανδάλωσης 3-1/2 ίντσας
€6.08 /μονάδα