Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 132 x 73C.3 Πλάκα έλξης Οβάλ ορείχαλκος 4 x 16 In | AC3CFU 2RGV2

BATTALION 132 x 73 C.3 Οβάλ λαβή έλξης ορείχαλκο 4 x 16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3CFU Μοντέλο: 132 x 73C.3Cross Ref: 2RGV2
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
€285.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα έλξης πόρτας
φινίρισμαΓυαλισμένο
Στυλ λαβήςΩοειδής
Πάχος λαβής1 / 2 "
Μήκος16 "
ΥλικόΟρείχαλκος
ΒάσηΒίδες στήριξης επιφάνειας
Προβολή0.125 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.539
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8302419015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΥλικόΠροβολήΠλάτοςΤιμή
BATTALION 122 X 70A.3 Τραβήξτε πλάκα ορθογώνιο λαβή ορείχαλκου 3 x 12 In | AC3CEW 2RGR1 122 Χ 70Α.3Γυαλισμένο12 "Ορείχαλκος0.05 "3"€170.38
BATTALION BF107 X 70A.32D316 Πλάκα έλξης Χωρίς εμπόδιο Θαμπό 316 3 x 12 | AC3CFA 2RGR7 BF107 X 70A.32D316Θαμπό Τύπος 31612 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.05 "3"€199.61
BATTALION 132 x 73B.3 Τραβήξτε πλάκα Oval Grip Brass 3 1/2 x 15 In | AC3CFD 2RGT3 132 x 73Β.3Γυαλισμένο15 "Ορείχαλκος0.125 "3.5 "€253.76
BATTALION 102 X 70B.3 Τραβήξτε πλάκα στρογγυλή λαβή ορείχαλκου 3 1/2 x 15 | AC3CFL 2RGU3 102 Χ 70Β.3Γυαλισμένο15 "Ορείχαλκος0.05 "3.5 "€116.43
BATTALION BF107 X 70A.32BIO Πιάτο έλξης χωρίς αντιμικροβιακό | AC3CFM 2RGU5 BF107 X 70A.32BIOΑντιμικροβιακός τύπος 30415 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.5 "3.5 "€147.62
BATTALION BF107 X 70B.3 Τραβήξτε πλάκα Ορείχαλκος χωρίς φράγμα 3 1/2 x 15 | AC3CFQ 2RGU8 BF107 X 70B.3Γυαλισμένο15 "Ορείχαλκος0.125 "3.5 "€161.87
BATTALION 102 X 70C.32DBIO Pull Plate Round Grip Αντιμικροβιακό | AC3CFX 2RGV8 102 Χ 70C.32DBIOΑντιμικροβιακός τύπος 30416 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.05 "4"€107.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 132 x 73 C.3 Οβάλ λαβή έλξης ορείχαλκο 4 x 16 ίντσες
€285.40 /μονάδα