BASCO TH55-3R-GY Steel Drum Closed Head 55 Gallon Grey | AB7QCM 23Y339

BASCO TH55-3R-GY Steel Drum Closed Head 55 Gallon Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7QCM Μοντέλο: TH55-3R-GYΣταυρός: 23Y339

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€313.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο μεταφοράς
Bung Hole Dia.Εξαρτήματα 2 "NPT x 3/4"
ΧρώμαΓκρί
Υλικό φλάντζαςκαλός
Gauge18/20/18
επικεφαλής ΤύποςΚλειστό κεφάλι
Μέσα Dia.23 "
Εσωτερική επίστρωσηΑναστολέας σκουριάς
Χωρητικότητα φορτίου824 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.23 "
συνολικό ύψος34.875 "
Ομάδα συσκευασίαςI, II και III επικίνδυνων υλικών
Υγρό αξιολόγησης του ΟΗΕ1A1 / X1.8 / 300
Τόμος55 gal.
Χωρητικότητα όγκου55 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)85.09
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ7310100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικό φλάντζαςGaugeεπικεφαλής ΤύποςΜέσα Dia.Εκτός Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
BASCO TH55-3R Steel Drum Closed Head 55 Gallon Black | AA8PLC 19Η067 TH55-3RΜαύρη-18Κλειστό κεφάλι23 "23 "34.875 "€336.26
BASCO OH55-3R-MBLU Steel Drum Open Head 55 Gallon Blue | AB7QCE 23Y332 OH55-3R-MBLUΜπλεEPDM18Ανοίξτε το κεφάλι22.5 "24 "34.5 "€302.73
BASCO TH55-3R-MBLU Χαλύβδινο τύμπανο Κλειστή κεφαλή 55 γαλόνι μπλε | AB7QCP 23Y341 TH55-3R-MBLUΜπλε-18/20/18Κλειστό κεφάλι23 "23 "34.875 "€309.21
BASCO OH55-3R-GY Steel Drum Open Head 55 Gallon Grey | AB7QCT 23Y345 OH55-3R-GYΓκρίEPDM18Ανοίξτε το κεφάλι22.5 "24 "34.5 "€292.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BASCO TH55-3R-GY Steel Drum Closed Head 55 Gallon Grey
€313.85 /μονάδα