Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BASCO HF128N-38 Μπουκάλι F-style 1 γαλόνι Hdpe | AB6MHD 21YK19

BASCO HF128N-38 Μπουκάλι F-style 1 γαλόνι Hdpe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6MHD Μοντέλο: HF128N-38Σταυρός: 21YK19

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
ΑυτόκλειστοΟχι
Χωρητικότητα χείλους1 gal.
Χωρητικότητα1 gal.
Μέγεθος κλεισίματος38mm
ΧρώμαΦυσικό
Βάθος7"
Ύψος12 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
ΧαρακτηριστικάF-στυλ
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BASCO HF128N-38 Μπουκάλι F-style 1 γαλόνι Hdpe
€6.01 /μονάδα