Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS RC200-125 Poly Reducing Coupling, 2 X 1-1/4 Inch Μέγεθος | AB2KGU 1MKD7

BANJO FITTINGS RC200-125 Poly Reducing Coupling, 2 X 1-1/4 Inch Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KGU Μοντέλο: RC200-125Cross Ref: 1MKD7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€24.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση ζεύξης
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα2 "x 1-1 / 4"
Πρόγραμμα80
Μέγεθος2 x 1-1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
BANJO FITTINGS RC100-075 Σύζευξη μείωσης, 1 x 3/4 ίντσας, πολυπροπυλένιο | AB2KGP 1MKD3 RC100-0751 "x 3/4"1 x 3/4 "€13.86
BANJO FITTINGS RC150-100 Poly Reducing Coupling, 1-1/2 X 1 Inch Μέγεθος | AB2KGQ 1MKD4 RC150-1001-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 x 1 "€23.19
BANJO FITTINGS RC150-125 Poly Reducing Coupling, 1-1/2 X 1-1/4 Inch Μέγεθος | AB2KGR 1MKD5 RC150-1251-1/2" x 1-1/4"1-1/2 x 1/4"€23.24
BANJO FITTINGS RC200-100 Poly Reducing Coupling, 2 X 1 Inch Μέγεθος | AB2KGT 1MKD6 RC200-1002 "x 1"2 1 x "€21.21
BANJO FITTINGS RC200-150 Poly Reducing Coupling, 2 X 1-1/2 Inch Μέγεθος | AB2KGV 1MKD8 RC200-1502 "x 1-1 / 2"2 x 1-1 / 2 "€21.25
BANJO FITTINGS RC300-200 Σύζευξη μείωσης, Μέγεθος 3 X 2 ίντσες | AB2KGW 1MKD9 RC300-2003 "x 2"3 2 x "€70.38
BANJO FITTINGS RC200-050 Πολυμειωτικός σύνδεσμος, 2 X 1/2 Inch Μέγεθος | BW8QMT RC200-0502 "x 1/2"2 x1 / 2 "€21.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS RC200-125 Poly Reducing Coupling, 2 X 1-1/4 Inch Μέγεθος
€24.75 /μονάδα