Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS HBC050075 Poly Hose Barb Cross, 1/2 X 3/4 Inch Size | BW8UQZ

BANJO FITTINGS HBC050075 Poly Hose Barb Cross, 1/2 X 3/4 inch μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BW8UQZ Μοντέλο: HBC050075
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
€27.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 3 / 4"
ΣτυλΣταυρός
Τύπος νημάτωνΝήμα NPT
ΧαρακτηριστικάΜάνικα Μπάρ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0126

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγεθος σωλήναΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 Inch Fpt, 150 Psi Μαύρο | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--€38.98
BANJO FITTINGS CR075 Cross 3/4 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--€38.89
BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--€38.89
BANJO FITTINGS CR125 Cross 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--€57.42
BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDW 1MJY2 CR150300 psi1 1 / 2 "--€57.42
BANJO FITTINGS CR200 Cross 2 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--€61.90
BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 Inch Fnpt Μαύρο | AE4RHE 5MLU7 CR038300 psi3 / 8 "---
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS HBC050075 Poly Hose Barb Cross, 1/2 X 3/4 inch μέγεθος
€27.49 /μονάδα