Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS HB300-90 Poly 90 Deg Hose Barb, 3 Inch Mpt | AC8TYN 3DTW6

BANJO FITTINGS HB300-90 Poly 90 Deg Hose Barb, 3 Inch Mpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TYN Μοντέλο: HB300-90Cross Ref: 3DTW6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€42.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα Μπάρ
Γωνία90 Βαθμός
Μέγεθος Barb3"
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτά x MNPT
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας225 psi
Μέγεθος σωλήνα3"
Μέγεθος3 3 x "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνΝήμα NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΓωνίαΜέγεθος BarbΜέγεθος σωλήναΠίεσηΜέγεθοςΣτυλΤιμή
BANJO FITTINGS HB025-038SS Hose Barb, 316 Stainless Steel, 1/4 Inch Mpt X 3/8 Inch Μέγεθος | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-€21.22
BANJO FITTINGS HB025-050SS Hose Barb, 316 Stainless Steel, 1/4 Inch Mpt X 1/2 Inch Μέγεθος | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.92
BANJO FITTINGS HB025SS Hose Barb, 316 Stainless Steel, 1/4 Inch Mpt X 1/4 Inch Μέγεθος | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.70
BANJO FITTINGS HB038 Hose Barb, Poly, Straight, 3/8 Inch MPT X 3/8 Inch Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.85
BANJO FITTINGS HB038-050 Hose Barb, Poly, Straight, 3/8 Inch MPT X 1/2 Inch Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-€1.90
BANJO FITTINGS HB038-050SS Hose Barb, 3/8 Inch MPT X 1/2 Inch Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-€42.30
BANJO FITTINGS HB038-90 Hose Barb, Poly, 90 Deg Bend, 3/8 Inch MPT X 3/8 Inch Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Βαθμός3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS HB300-90 Poly 90 Deg Hose Barb, 3 Inch Mpt
€42.32 /μονάδα