Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poly 90 Deg Hose Barb, 1/2 Inch Mpt X 3/8 Inch Μέγεθος | AC8TWR 3DTP8

BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poly 90 Deg Hose Barb, 1/2 Inch Mpt X 3/8 Inch Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TWR Μοντέλο: HB050/038-90Cross Ref: 3DTP8
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
€2.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας 90 μοίρες
Γωνία90 Βαθμός
Μέγεθος Barb3 / 8 "
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτά x MNPT
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη πίεση300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πίεση150 psi
Μέγεθος1 / 2 "
ΣτυλΜάνικα Μπάρ
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνΝήμα NPT
ΧαρακτηριστικάElbow

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
BANJO FITTINGS HB025-90 Poly 90 Deg Hose Barb, 1/4 Inch Mpt X 1/4 Inch Μέγεθος | AC8TVY 3DTL9 HB025-901 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "Μάνικα ΜπάρElbow€2.01
BANJO FITTINGS HB025/038-90 Poly 90 Deg Hose Barb, 1/4 Inch Mpt X 3/8 Inch Μέγεθος | AC8TVZ 3DTN1 HB025 / 038-903 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "Μάνικα ΜπάρElbow€1.96
BANJO FITTINGS HB025/050-90 Poly 90 Deg Hose Barb, 1/4 Inch Mpt X 1/2 Inch Μέγεθος | AC8TWA 3DTN2 HB025 / 050-901 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "Μάνικα ΜπάρElbow€1.96
BANJO FITTINGS HB050-90 Poly 90 Deg Hose Barb, 1/2 Inch Mpt X 1/2 Inch Μέγεθος | AC8TWQ 3DTP7 HB050-901 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "Μάνικα ΜπάρElbow€2.11
BANJO FITTINGS HB050/075-90 Poly 90 Deg Hose Barb, 1/2 Inch Mpt X 3/4 Inch Μέγεθος | AC8TWT 3DTP9 HB050 / 075-903 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Μάνικα ΜπάρElbow€2.06
BANJO FITTINGS HB100-90 Hose Barb, 90 Deg, 1 Inch MPT x 1 Inch HB, Polypropylene | AC8TXL 3DTT8 HB100-901"1"1"Μάνικα ΜπάρElbow€2.99
BANJO FITTINGS HB100/075-90 Hose Barb, 90 Deg, 1 Inch MPT x 3/4 Inch HB, Polypropylene | AC8TXM 3DTT9 HB100 / 075-903 / 4 "1"1"Μάνικα ΜπάρElbow€2.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS HB050/038-90 Poly 90 Deg Hose Barb, 1/2 Inch Mpt X 3/8 Inch Μέγεθος
€2.07 /μονάδα