Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS EL075-90 Poly Pipe Ebow, 90 Deg, 3/4 Inch Size | AB2KEA 1MJY6

BANJO FITTINGS EL075-90 Poly Pipe Ebow, 90 Deg, 3/4 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2KEA Μοντέλο: EL075-90Cross Ref: 1MJY6
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
€7.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας 90 μοίρες
Γωνία90 Βαθμός
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πρόγραμμα80
Μέγεθος3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνΝήμα NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
BANJO FITTINGS EL038-90 Poly Pipe Ebow, 90 Deg, 3/8 Inch Size | AB2KDY 1MJY4 EL038-90FNPT x FNPT3 / 8 "3 / 8 "€9.07
BANJO FITTINGS EL050-90 Poly Pipe 90 Deg Ebow, 1/2 Inch Size | AB2KDZ 1MJY5 EL050-90FNPT x FNPT1 / 2 "1 / 2 "€8.12
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ BANJO EL100-90 Ebow 90 Deg 1 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KEB 1MJY7 EL100-90FNPT x FNPT1"1"€9.06
BANJO FITTINGS EL125-90 Poly Pipe 90 Deg Ebow, 1-1/4 Inch Size | AB2KEC 1MJY8 EL125-90FNPT x FNPT1.25 "1 / 4 "€12.98
BANJO FITTINGS EL150-90 Poly Pipe 90 Deg Ebow, 1-1/2 Inch Size | AB2KED 1MJY9 EL150-90FNPT x FNPT1.5 "1 1 / 2 "€19.99
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ BANJO EL200-90 Ebow 90 Deg 2 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KEE 1MJZ1 EL200-90FNPT x FNPT2"2"€20.70
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ BANJO EL300-90 Ebow 90 Deg 3 Inch Fpt 150 Psi Μαύρο | AB2KEF 1MJZ2 EL300-90FNPT x FNPT3"3"€98.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS EL075-90 Poly Pipe Ebow, 90 Deg, 3/4 Inch Size
€7.82 /μονάδα